Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse 1210L SMD Sicherung, rückstellend / 0.15A, 30V dc 1.5s 0.05A 10 A max. 3.43mm 1.25mm 2.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7874170
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     1210L005WR
EAN/GTIN:
     5059041213257
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
MF-R Sicherung
Resettables
Auslösestrom = 0.15A
Betriebsspannung = 30V dc
Auslösezeit = 1.5s
Haltestrom = 0.05A
Maximaler Strom = 10 A
Länge = 3.43mm
Höhe = 1.25mm
Breite = 2.8mm
Klemmenmaterial = Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand = 3.6Ω
Maximaler Widerstand = 50Ω
Leistungsverlust = 0.6W
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Gehäusegröße = 1210
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85 °C

Zurückstellbare PTCs Littelfuse POLY-FUSE – Serie 1210L. Der PTC der Serie 1210L von Littelfuse bietet einen SMD-Überstromschutz für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot, in denen ein zurückstellbarer Schutz erforderlich ist.
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
0.15A
Betriebsspannung:
30V dc
Auslösezeit:
1.5s
Haltestrom:
0.05A
Maximaler Strom:
10 A
Länge:
3.43mm
Höhe:
1.25mm
Breite:
2.8mm
Klemmenmaterial:
Kupfer, verzinnt
Minimaler Widerstand:
3.6Ω
Maximaler Widerstand:
50Ω
Leistungsverlust:
0.6W
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Gehäusegröße:
1210
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85 °C
Weitere Suchbegriffe: Rückstellende Sicherung, SMD-Sicherung, littlefuse smd-sicherung, kaltleiter, 7874170, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, 1210L005WR, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,42*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 0,35*
€ 0,56*
1 Tag
6740
5
€ 14,99*
ab € 0,217*
€ 0,628*
2 Tage
332
1
€ 5,95*
ab € 0,2947*
€ 0,6886*
5
€ 5,90*
ab € 0,18*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
MF-USMF005-2
ab € 0,23*
Ähnlich
Bourns
MF-USMF005-2
ab € 0,295*
Ähnlich
Littelfuse
MICROASMD005F-2
ab € 0,236*
Ähnlich
Littelfuse
MICROSMD005F-2
ab € 0,16*
Ähnlich
Multicomp
MC011030
ab € 0,0612*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.