Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse SMD Sicherung, rückstellend / 150mA, 30V dc 1.5s 0.05A 10 A max. 3.43mm 0.85mm 2.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5177206
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     MICROSMD005F-2
EAN/GTIN:
     5060641293471
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
SMD-Sicherung
Auslösestrom = 150mA
Betriebsspannung = 30V dc
Auslösezeit = 1.5s
Haltestrom = 0.05A
Maximaler Strom = 10 A
Länge = 3.43mm
Höhe = 0.85mm
Breite = 2.8mm
Minimaler Widerstand = 3.6Ω
Maximaler Widerstand = 50Ω
Leistungsverlust = 1W
Maximale Betriebstemperatur = +85°C
Abmessungen = 3.43 x 2.8 x 0.85mm

PolySwitch SMD Reihe. SMD-Rastermaß 3225 (metrisch), 1210 (USA/GB)
Weitere Informationen:
Auslösestrom:
150mA
Betriebsspannung:
30V dc
Auslösezeit:
1.5s
Haltestrom:
0.05A
Maximaler Strom:
10 A
Länge:
3.43mm
Höhe:
0.85mm
Breite:
2.8mm
Minimaler Widerstand:
3.6Ω
Maximaler Widerstand:
50Ω
Leistungsverlust:
1W
Maximale Betriebstemperatur:
+85°C
Abmessungen:
3.43 x 2.8 x 0.85mm
Weitere Suchbegriffe: littlefuse smd-sicherung, mf-r sicherung, 5177206, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Rückstellende Sicherungen, Littelfuse, MICROSMD005F2, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Resettable Fuses
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
4000
€ 25,00*
ab € 0,179*
€ 0,228*
Lager 108
20
€ 8,95*
ab € 0,16*
€ 0,49*
1 Tag
7982
10
€ 14,99*
ab € 0,188*
€ 0,494*
1 Tag
1565
5
€ 5,95*
ab € 0,3027*
€ 0,6312*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,16*
€ 0,19
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
MICROSMD010F-2
ab € 0,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.