Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Snap-in, FX0296


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Snap-in, FX0296
Sicherungshalter, 5 x 20 mm, 6.3 A, 250 V, Snap-in, FX0296
Artikel-Nr.:
     4502-46G5887
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     FX0296
EAN/GTIN:
     4099889126907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Berührungsschutz
Sicherungshalter
sicherungshalter bulgin
berührungsschutz
Sicherungshalter, FX0296, BULGIN Features * Schutzkategorie PC1 * Sicherungsgröße 5 x 20 mm * Schraubkappe/Handauslöser * 6.3 A, 250 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Ausführung der Kappe:
Fingergrip
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Snap-in
Berührungsschutz:
PC1
Einbaudurchmesser:
13 mm
Für Sicherung:
5 x 20 mm
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
6.3 A
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
TN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 1-pol, Sicherung, Feinsicherungshalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 4,21*
€ 9,73*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 7,10*
€ 10,32*
1 Tag
2450
1
€ 14,99*
ab € 4,12*
€ 11,27*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
S506-500-R
ab € 0,194*
Zubehör
Littelfuse
0213.500MXP
ab € 0,121*
Zubehör
Schurter
0034.1516
ab € 0,118*
Zubehör
Schurter
0001.1004
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.