Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinstsicherung 8,5 x 8 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 3701100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinstsicherung 8,5 x 8 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 3701100
Kleinstsicherung 8,5 x 8 mm, 1 A, F, 250 V (AC), 35 A Ausschaltvermögen, 3701100
Artikel-Nr.:
     4502-46G5410
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37011000430
EAN/GTIN:
     4099889091779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 37011000430, LITTELFUSE Die 37011000430 ist eine flinke Miniatursicherung, die zum Schutz weniger empfindlicher Komponenten und zum Schutz von Kabeln vor Schmelzen oder Feuer bei Überlast eingesetzt wird. Features * Geringerer PCB-Platzbedarf * Schocksicheres Gehäuse * RoHS-konform und halogenfrei * Niedriger Innenwiderstand Anwendungen * Batterieladegeräte * Stromversorgungen * Unterhaltungselektronik * Industrielle Steuerungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kleinstsicherung
Auslösecharakteristik:
F
Ausschaltvermögen:
35 A
Bauform:
8,5 x 8 mm
Durchmesser:
8.5 mm
Länge:
8 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
1 A
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.00043 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, PCB Sicherung, wickmann feinsicherung, feinsicherung, feinsicherung flink, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,30*
2
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,31*
1 Tag
1552
1
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 1,38*
1 Tag
117
3
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2899-42
ab € 0,73*
Zubehör
Littelfuse
57000000001
ab € 0,80*
Zubehör
Littelfuse
55900000001
ab € 0,41*
Zubehör
Littelfuse
57100000001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.