Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1A; 250VAC; THT; TR5; Kupfer; 370


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherung: Schmelz; schnell; 1A; 250VAC; THT; TR5; Kupfer; 370
Sicherung: Schmelz; schnell; 1A; 250VAC; THT; TR5; Kupfer; 370
Artikel-Nr.:
     2805-37011000430
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     37011000430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: THT
Kontaktbeschichtung: verzinnt
Nennspannung: 250V AC
Ausgangsraster: 5,08mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Nennstrom: 1A
Ausgänge: Lötverbindung
Löttemperatur: 260°C / 3 s
Kontaktmaterial: Kupfer
Abschaltfähigkeit: 35A
Spannungsabfall max.: 110mV
I2t Energie: 0,2A2s
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 0,31W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: TR5
Durchmesser der Ausgänge: 0,6mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: 370
Sicherung-Aart: Mini
Sicherungscharakteristika: schnell
Ausschaltcharakteristika: 1,5In: min 1h;2,75In: min 10ms;2,75In: max 3s;4In: min 3ms;4In: max 300ms;10In: max 20ms
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,66*
€ 1,30*
Lager 2805
2
€ 5,90*
ab € 0,26*
€ 1,31*
1 Tag
1552
1
€ 14,99*
ab € 0,384*
€ 1,38*
1 Tag
117
3
€ 5,95*
ab € 0,84*
€ 1,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 2,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harwin
D2899-42
ab € 0,73*
Zubehör
Littelfuse
57000000001
ab € 0,80*
Zubehör
Littelfuse
55900000001
ab € 0,41*
Zubehör
Littelfuse
57100000001
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.