Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Littelfuse Sicherungshalter, Printmontage für 8.5 x 8mm Sicherungen 6.3A 250V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7690180
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     57100000001
EAN/GTIN:
     5059041899475
Suchbegriffe:
Sicherungshalter
sicherungshalter littelfuse
sicherungshalter
sicherungshalter 6,3a
Sicherungshalter Typ = Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße = 8.5 x 8mm
Strom = 6.3A
Betriebsspannung = 250V ac
Deckel Typ = Schraubkappe

Littelfuse-Sicherungshalter und Clips – TR5. Littelfuse-Sicherungshalter und Clips bieten eine umfassende Lösung für verschiedene Anwendungsanforderungen an.
Weitere Informationen:
Sicherungshalter Typ:
Leiterplattenmontage
Sicherungsgröße:
8.5 x 8mm
Strom:
6.3A
Betriebsspannung:
250V ac
Deckel Typ:
Schraubkappe
Weitere Suchbegriffe: 7690180, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungshalter und Zubehör, Littelfuse, 57100000001, Fuses & Circuit Breakers, Fuse Holders & Accessories, Fuse Holders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
300
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,27*
48 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,81*
€ 1,75*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,65*
€ 1,75*
1
€ 5,90*
ab € 0,79*
€ 3,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Littelfuse
57500000001
ab € 0,33*
Zubehör
Littelfuse
37011000430
ab € 0,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.