Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Leiter-Stiftleiste, 2-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, 1000 V, P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Leiter-Stiftleiste, 2-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, 1000 V, P
1-Leiter-Stiftleiste, 2-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, 1000 V, P
1-Leiter-Stiftleiste, 2-polig, RM 7.62 mm, 0,5-10 mm², AWG 20-8, 41 A, 1000 V, P
Artikel-Nr.:
     4502-45P2025
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     831-3202/000-9034
EAN/GTIN:
     4050821241133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
1-Leiter-Stiftleiste, 831-3202/000-9034, Wago Stiftleiste 2-polig Rastermaß 7,62 mm / 0.3 in 100 % fehlsteckgeschützt kodierbar lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-8
Kontaktanschluss:
Push-in
Leiterquerschnitt:
0,5-10 mm²
Nennspannung:
1000 V
Nennstrom:
41 A
Polzahl:
2-polig
Rastermaß:
7.62 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, wago stiftleiste, stiftleiste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,90*
ab € 2,15199*
€ 2,84199*
48
€ 5,46*
ab € 2,2898*
€ 3,0198*
48
Frei Haus
ab € 2,38313*
€ 3,13313*
20 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 2,4987*
€ 3,2787*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,52*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,02431*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
ab € 0,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-002
ab € 9,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-017
ab € 9,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.