Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklem
Artikel-Nr.:
     4502-45P1836
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     805-360
EAN/GTIN:
     4055143388443
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 805-360, WAGO Leiterplattenklemme, Druckknopf, 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, 10-polig, Push-in Käfigklemme, 1,50 mm², grau. Features * Leiterplattenklemmleisten mit Druckknopf- und Push-in-Käfigklemmenanschluss * Steckanschlüsse für eindrähtige und feindrähtige Leiter * Bündig montierte Druckknöpfe, die sich mit minimalem Kraftaufwand schließen, für bequemes Anschließen/Abziehen feindrähtiger Leiter * Bequeme, werkzeuglose Bedienung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-16
Breite:
36.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
13.7 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-1,5 mm²
Nennspannung:
160 V
Nennstrom:
17.5 A
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Tiefe:
13.6 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
120
€ 7,90*
ab € 1,29973*
€ 1,57973*
30
€ 5,46*
ab € 1,383*
€ 1,933*
30
Frei Haus
ab € 1,41067*
€ 1,97067*
19 Tage
unbekannt
30
€ 5,90*
ab € 1,5092*
€ 2,0992*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,52*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0242*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.