Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemm
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemm
Leiterplattenklemme, 5-polig, RM 3.5 mm, 0,2-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemm
Artikel-Nr.:
     4502-45P1800
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     805-305/200-604
EAN/GTIN:
     4050821403777
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 805-305/200-604, WAGO THR-Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Rastermaß: 3,5 mm, 5-polig, Push-in CAGE CLAMP, 1,50 mm², schwarz. Features * THR-Leiterplattenklemmen mit Push-in CAGE CLAMP-Anschluss und Drückerbetätigung * Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar * Bündig abschließende Drücker mit niedrigen Betätigungskräften für das komfortable Anschließen und Lösen von feindrähtigen Leitern * Kein spezielles Werkzeug notwendig
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24-16
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
13.7 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-1,5 mm²
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
17.5 A
Polzahl:
5-polig
Rastermaß:
3.5 mm
Tiefe:
13.6 mm
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
260
€ 7,90*
ab € 0,71889*
€ 0,87889*
65
€ 5,46*
ab € 0,76477*
€ 1,03477*
65
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,05*
20 Tage
unbekannt
65
€ 5,90*
ab € 0,8342*
€ 1,1142*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,84*
€ 1,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0243*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0292*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.