Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profibus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-333/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profibus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-333/040-000
Profibus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-333/040-000
Profibus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-333/040-000
Profibus Feldbuskoppler, 24 VDC, 750-333/040-000
Artikel-Nr.:
     4502-44P5219
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-333/040-000
EAN/GTIN:
     4050821460138
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler
Feldbuskoppler, 750-333/040-000, WAGO Der Feldbuskoppler bildet die Peripheriedaten aller Busklemmen de WAGO-I/O-SYSTEMs auf PROFIBUS DP ab. Der Buskoppler ermittelt in der Initialisierungsphase den physikalischen Aufbau des Knotens und erstellt daraus das Prozessabbild aller Ein- und Ausgänge. Busklemmen mit einer Bitbreite kleiner 8 können zur Optimierung des Adressraumes in jeweils einem Byte zusammengefasst werden. Features * stark erweiterter Temperaturbereich * höhere Spannungsfestigkeit und EMV-Beständigkeit * höhere Vibrations- und Schockfestigkeit
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feldbuskoppler
Breite:
50.5 mm
Datenübertragungsrate:
12 Mbit/s
Höhe:
100 mm
Schnittstellen:
Profibus
Spannung:
24 VDC
Tiefe:
71.1 mm
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Profibus Buskoppler, wago buskoppler profibus, profibus buskoppler, buskoppler wago, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, I/O System
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 365,08*
€ 393,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 372,484*
€ 399,344*
€ 5,95*
ab € 383,50*
€ 412,86*
Frei Haus
ab € 410,59*
€ 442,71*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 454,61*
€ 485,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,48*
€ 577,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,94*
€ 574,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,99*
€ 567,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,47*
€ 551,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 454,61*
€ 540,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,76*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,86*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,72*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-600
ab € 11,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-670
ab € 193,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-960
ab € 24,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.