Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feldbuskoppler PROFIBUS DP/V1 XTR 750-333/040-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldbuskoppler PROFIBUS DP/V1 XTR 750-333/040-000
Feldbuskoppler PROFIBUS DP/V1 XTR 750-333/040-000
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517A-50052649
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-333/040-000
EAN/GTIN:
     4050821460138
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

Feldbuskoppler PROFIBUS DP/V1 XTR 750-333/040-000

Feldbuskoppler PROFIBUS DP
2. Generation
12 MBd
Extrem
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei DC:
24 V
Art der Eingangsspannung:
DC
Max. Eingangsstrom bei DC:
0,5 A
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
ja
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1
Frei Haus
ab € 363,85*
€ 392,24*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 371,164*
€ 397,684*
€ 5,95*
ab € 384,74*
€ 411,18*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 409,23*
€ 440,98*
Frei Haus
ab € 413,30*
€ 445,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,98*
€ 524,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,63*
€ 520,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,84*
€ 509,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,03*
€ 502,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 409,23*
€ 486,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,85*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-719
ab € 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-006
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-024
ab € 9,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
288-824
ab € 32,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-600
ab € 11,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-670
ab € 193,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
ab € 47,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-960
ab € 24,83*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
ab € 3,108*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.