Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², 32 A, Käfigklemme, grau, 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², 32 A, Käfigklemme, grau, 7
Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², 32 A, Käfigklemme, grau, 7
Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 5 mm, 0,08-4,0 mm², 32 A, Käfigklemme, grau, 7
Artikel-Nr.:
     4502-44P5004
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-3111
EAN/GTIN:
     4055143494939
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 745-3111, WAGO Leiterplattenklemme, 4 mm², Rastermaß: 5 mm, 11-polig, Käfigzugfeder, 4,00 mm², grau. Features * Leiterplattenklemmleisten mit schraubendreherbetätigtem Käfigzugfederanschluss * Platzsparende Anordnung der Klemmenleisten bei Hintereinanderschaltung * Doppelte Lötstifte für hohe mechanische Stabilität * Integrierter Prüfhahn
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
56.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
23 mm
Kontaktabstand:
RM 5/10
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
11-polig
Rastermaß:
5 mm
Tiefe:
19.4 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
48
€ 7,90*
ab € 3,31435*
€ 4,29435*
48
Frei Haus
ab € 3,5275*
€ 4,5475*
48
Frei Haus
ab € 3,67209*
€ 4,72209*
19 Tage
unbekannt
48
€ 5,90*
ab € 3,8912*
€ 4,9512*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-286
ab € 0,04346*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-106
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.