Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,2-16 mm², 1-polig, 76 A, 8 kV,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
3-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,2-16 mm², 1-polig, 76 A, 8 kV,
3-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,2-16 mm², 1-polig, 76 A, 8 kV,
3-Leiter-Durchgangsklemme, Federklemmanschluss, 0,2-16 mm², 1-polig, 76 A, 8 kV,
Artikel-Nr.:
     4502-44P1138
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     283-672
EAN/GTIN:
     4044918543668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
DurchgangsKlemmleiste, 283-672, WAGO 3-Leiter-DurchgangsKlemmleiste, 16 mm², Mittelmarkierung, für DIN-Schiene 35 x 15 und 35 x 7,5, CAGE CLAMP, 16,00 mm², orange.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Federklemmanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
3
Ausführung:
3-Leiter-Durchgangsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 24 bis 6
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Breite:
12 mm
Farbe:
orange
Höhe:
104.5 mm
Länge:
37.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,2-16 mm²
Nennstrom:
76 A
Polzahl:
1-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,45*
ab € 2,383*
€ 3,103*
20
€ 5,46*
ab € 2,9485*
€ 3,7985*
24 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,98709*
€ 3,83709*
20
Frei Haus
ab € 3,007*
€ 3,867*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,06*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,29*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-351
ab € 7,94*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-353
ab € 0,3196*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-154
ab € 24,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-006
ab € 11,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.