Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsreihenklemme, 2-polig, 0,08-4,0 mm², 800 V, 10 A, 281-613/281-417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsreihenklemme, 2-polig, 0,08-4,0 mm², 800 V, 10 A, 281-613/281-417
Sicherungsreihenklemme, 2-polig, 0,08-4,0 mm², 800 V, 10 A, 281-613/281-417
Sicherungsreihenklemme, 2-polig, 0,08-4,0 mm², 800 V, 10 A, 281-613/281-417
Artikel-Nr.:
     4502-44P0908
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-613/281-417
EAN/GTIN:
     4045454197025
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
reihenklemme wago
2-Leiter Sicherungsklemme, 281-613/281-417, WAGO 2-Leiter Sicherungsklemme mit schwenkbarem Sicherungshalter, für metrische Feinsicherung 1/4x1 mm, mit Durchgangsanzeige durch Neonlampe, 230 V, für DIN-Schiene 35x15 und 35x7,5, 4 mm², CAGE CLAMP, 4 mm², Grau.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Zugfederanschluss
Anzahl der Klemmstellen:
2
Ausführung:
2-Leiter-Sicherungsklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28 bis 12
Bemessungsspannung:
800 V
Bemessungsstoßspannung:
8000 V
Breite:
10 mm
Farbe:
grau
Höhe:
60 mm
Länge:
60 mm
Leiterquerschnitt:
0,08-4,0 mm²
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
2-polig
Verschmutzungsgrad:
3
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Klemme und Anschlussmaterial, Klemme, Kabelverbinder, Leitungsklemme, Verbindungsklemme, Anschlussklemme, Anreihklemme, Reihenklemme, Verbinder, Hutschienenklemme, Tragschienenklemme, Sicherungsklemme, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 8,96*
50
Frei Haus
ab € 7,9102*
€ 9,5102*
50
Frei Haus
ab € 7,9882*
€ 9,5982*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 8,0151*
€ 9,6351*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,26*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-206
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-126
ab € 2,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-402
ab € 0,219*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-407
ab € 0,6816*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-110
ab € 1,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-167
ab € 0,767*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,49*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.