Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0126869 Herst.-Nr.: 281-407 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Technische Details | Produktfarbe | Grau | | Zertifizierung | RoHS | | Stromstärke | 24 A | | Kabelstück (AWG) | 28 - 14 | | Minimum Kabelquerschnitt | 0.08 mm² | | Maximale Kabelquerschnitt | 2.5 mm² | Gewicht und Abmessungen | Breite | 6 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,86* | € 1,14* | | | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,8464* | € 1,1464* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,9071* | € 1,1471* | | | | | 26 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,87* | € 1,15* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,91658* | € 1,15658* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 114,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|