Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 281-402 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 281-402 Klemmenblockzubehör
Wago 281-402 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-27052868
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-402
EAN/GTIN:
     4044918253550
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
wago durchgangsklemme 281-693
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
6 mm
Tiefe
8 mm
Gewicht
1.774 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1908*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,329*
€ 0,39151
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2908*
€ 0,34605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2508*
€ 0,29845
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2308*
€ 0,27465
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2208*
€ 0,26275
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1908*
€ 0,22705
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
280-402
ab € 0,21*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
282-402
ab € 0,34*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
283-402
ab € 0,632*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
284-402
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.