Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau,
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau,
Leiterplattenklemme, 10-polig, RM 7.5 mm, 0,08-2,5 mm², 24 A, Käfigklemme, grau,
Artikel-Nr.:
     4502-43P9010
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     257-510/333-000
EAN/GTIN:
     4055143540001
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
PCB-Klemme, 257-510/333-000, WAGO Leiterplattenklemme, fingerbetätigte Hebel, 2,5 mm², Rastermaß: 7,5/7,62 mm, 10-polig, Käfigzugfeder, 2,50 mm², grau. Features * PCB-Klemmleistes mit Druckknöpfen * Ideal für die Verdrahtung vor Ort dank der vereinfachten Druckknopfbetätigung * Bequeme, werkzeuglose Bedienung * Überspannungskategorie: III * Verschmutzungsgrad: 2
Weitere Informationen:
Anschluss:
Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28-12
Breite:
77.9 mm
Farbe:
grau
Höhe:
26.9 mm
Kontaktabstand:
RM 7,5/7,62
Leiterquerschnitt:
0,08-2,5 mm²
Nennspannung:
630 V
Nennstrom:
24 A
Polzahl:
10-polig
Rastermaß:
7.5 mm
Tiefe:
15.7 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme grau
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
60
€ 7,90*
ab € 1,9446*
€ 2,4546*
15
€ 5,46*
ab € 2,06934*
€ 2,94934*
15
Frei Haus
ab € 2,11134*
€ 3,00134*
20 Tage
unbekannt
15
€ 5,90*
ab € 2,2588*
€ 3,2088*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 2,28*
€ 3,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/762-020
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-113
ab € 2,2964*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00506*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.