Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 5 mm, 0,5-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 5 mm, 0,5-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme
Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 5 mm, 0,5-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme
Leiterplattenklemme, 11-polig, RM 5 mm, 0,5-1,5 mm², 17.5 A, Push-in Käfigklemme
Artikel-Nr.:
     4502-43P8396
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     250-511
EAN/GTIN:
     4044918303729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
PCB-Klemme, 250-511, WAGO Leiterplattenklemme, Drücker, 1,5 mm², Rastermaß: 5 mm, 11-polig, Push-in CAGE CLAMP, 1,50 mm², grau. Features * Kompakte Klemmenleisten mit Drückern * Eindrähtige Leiter und feindrähtige Leiter mit Aderendhülsen direkt steckbar * Drückerbetätigung für das Anschließen von feindrähtigen Leitern und das Lösen von Leitern * 45°-Leitereinführung für komfortable und platzsparende Verdrahtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Push-in Käfigklemme
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 20-14
Breite:
56.5 mm
Farbe:
grau
Höhe:
20.5 mm
Leiterquerschnitt:
0,5-1,5 mm²
Nennspannung:
320 V
Nennstrom:
17.5 A
Polzahl:
11-polig
Rastermaß:
5 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
PL
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
80
€ 7,90*
ab € 1,69452*
€ 2,14452*
20
€ 5,46*
ab € 1,804*
€ 2,494*
20
Frei Haus
ab € 1,84*
€ 2,54*
80
€ 5,95*
ab € 2,17362*
€ 2,61362*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,99*
€ 3,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0295*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-101
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-132
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203
ab € 0,0242*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0294*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.