Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinsicherung 5 x 20 mm, 16 A, T, 250 V (AC), 160 A Ausschaltvermögen, 0034.3129


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Feinsicherung 5 x 20 mm, 16 A, T, 250 V (AC), 160 A Ausschaltvermögen, 0034.3129
Feinsicherung 5 x 20 mm, 16 A, T, 250 V (AC), 160 A Ausschaltvermögen, 0034.3129
Artikel-Nr.:
     4502-43G628
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0034.3129
EAN/GTIN:
     4099889088854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Feinsicherung, 0034.3129, SCHURTER Die 0034.3129 ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Rohrglas * Material Endkappen Kupferlegierung vernickelt * Zeitverzögerung * Geringes Ausschaltvermögen Anwendungen * Primärschutz in Geräten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feinsicherung
Auslösecharakteristik:
T
Ausschaltvermögen:
160 A
Bauform:
5 x 20 mm
Durchmesser:
5.2 mm
Gehäuse:
Glasrohr
Länge:
20 mm
Nennspannung (AC):
250 V
Nennstrom:
16 A
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, feinsicherung schurter, feinsicherung, feinsicherung 10 stk, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Glasrohrsicherung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
245
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,427*
€ 1,221*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,74*
€ 5,06*
2 Tage
381
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 5,87*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,66*
€ 8,96*
Lager 4502
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 5,60*
€ 9,65*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,57*
€ 7,8183
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,60*
€ 6,664
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0110
ab € 1,52*
Zubehör
Schurter
3101.0115
ab € 1,40*
Zubehör
Schurter
0031.1753
ab € 2,30*
Zubehör
Schurter
0751.0056
ab € 0,118*
Zubehör
Schurter
0031.2510
ab € 14,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.