| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-42G1784 Herst.-Nr.: 02153.15TXP EAN/GTIN: 4099889084924 |
| | |
|
| | |
| Feinsicherung, 02153.15TXP, LITTELFUSE Die 02153.15TXP ist eine träge Sicherung, die einen vorübergehenden Stromstoß zulässt, ohne den Nennstrom der Sicherung zu überschreiten. Aus diesem Grund werden träge Sicherungen am häufigsten zum Schutz von Motorstromkreisen verwendet. Features * Material Keramikkörper * Hohe Schaltleistung * RoHS-konform und halogenfrei Anwendungen * Zusätzlicher Schutz * Ausrüstung für die Nutzung * Interne Schaltkreise Weitere Informationen: | | Ausführung: | Feinsicherung | Auslösecharakteristik: | T | Ausschaltvermögen: | 1.5 kA | Bauform: | 5 x 20 mm | Durchmesser: | 5 mm | Gehäuse: | Keramikrohr | Länge: | 20 mm | Nennspannung (AC): | 250 V | Nennstrom: | 3.15 A | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00122 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HBC Sicherung, High Breaking Capacity Fuse, High Breaking Capacity Sicherung, wickmann feinsicherung, hbc sicherung, feinsicherung träge, Sicherung, Schmelzeinsatz, Schmelzsicherung, Geräteschutzsicherung, Gerätesicherung, G-Sicherungseinsatz, GS-Sicherung, Keramikrohrsicherung |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,39* | € 0,89* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,186* | € 0,895* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,4657* | € 1,154* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|