Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 250VAC; Keramik,zylindrisch; Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-02153.15TXP
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     02153.15TXP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: LITTELFUSE
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Betriebstemperatur: -55...125°C
Löttemperatur: 260°C / 5 s
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5A
Spannungsabfall max.: 0,14V
Anwendung der Sicherungen: Standardanwendungen
Verlustleistung: 4W
Sicherungs-Typ: Schmelz
Herstellerserie: 215
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
LITTELFUSE:
LITTELFUSE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,84*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,186*
€ 0,885*
1 Tag
422
5
€ 5,95*
ab € 0,4657*
€ 1,134*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,885*
€ 1,05315
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,312*
€ 0,37128
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,226*
€ 0,26894
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,186*
€ 0,22134
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.