Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG21, abgewinkelt, Querbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG21, abgewinkelt, Querbügel
Anbaugehäuse, Baugröße 16B, Aluminiumdruckguss, 2 x PG21, abgewinkelt, Querbügel
Artikel-Nr.:
     4502-42F564
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09300161270
EAN/GTIN:
     4099889745924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Oberflächenmontiertes Gehäuse, 09300161270, HARTING Oberflächenmontiertes Gehäuse mit Doppelverriegelungshebel und Seiteneingang, Material: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Anbaugehäuse
Gehäusegröße:
16B
Gehäusematerial:
Aluminiumdruckguss
Kabelausgang:
2 x PG21, abgewinkelt
Schutzart (IP):
IP65
Verriegelung:
Querbügelverriegelung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsstecker, Sockelgehäuse, Steckergehäuse, leistungsstecker harting, leistungsstecker, leistungsstecker ip65, Gehäuse, Kabelgehäuse, Kabelsteckverbindergehäuse, Steckverbindergehäuse, Aufbaugehäuse, Steckverbinder, Steckverbindung, Industriesteckverbinder, Rechtecksteckverbinder, Schwere Steckverbindung, Zubehör für schwere Steckverbindungen, Steckverbinderzubehör, Kabelsteckverbinder
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,37*
€ 18,43*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 13,5228*
€ 18,5528*
8 Tage
6
€ 6,95*
ab € 13,5529*
€ 18,5529*
3 Tage
5
€ 5,80*
ab € 13,69*
€ 18,80*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 15,95*
€ 21,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,06*
€ 21,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 38 042 3101
ab € 15,54*
Zubehör
Lapp Kabel
53015050
ab € 0,73775*
Zubehör
Harting
09 30 016 5425
ab € 8,86*
Zubehör
Harting
09 21 040 3001
ab € 8,05*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 8,02*
Zubehör
Harting
09 33 016 2601
ab € 7,38*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,69*
Zubehör
Harting
09 33 016 2701
ab € 7,90*
Zubehör
Harting
09 33 016 2702
ab € 5,4606*
Zubehör
Harting
09 33 016 2711
ab € 8,01*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,13*
Zubehör
Harting
09 14 016 0303
ab € 10,27*
Zubehör
Harting
09 00 000 5104
ab € 4,34*
Zubehör
Harting
09000005168
ab € 2,725*
Zubehör
Harting
09 38 042 3001
ab € 15,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.