Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp SKINTOP 53015050 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp SKINTOP 53015050 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Lapp SKINTOP 53015050 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     262-E895G43
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53015050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung lapp kabel
Bei der SKINTOP ST/STR handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung aus Polyamid. Sie eignet sich für den universellen Einsatz im Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, sowie in der Automatisierungs- und Elektrotechnik und im Roboterbau. Sie erfüllt die hohen Ansprüche an besondere Funktionssicherheit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Verbindender thread type
PG21
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
49 mm
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,74042*
€ 0,97042*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,7798*
€ 1,0198*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,73775*
€ 1,11775*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,74*
€ 1,12*
19 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,7543*
€ 1,1443*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,97042*
€ 1,1548
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93042*
€ 1,1072
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86042*
€ 1,0239
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74042*
€ 0,8811
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,521* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019050
ab € 0,2416*
Zubehör
Lapp Kabel
61791260
ab € 35,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.