Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubungen 09 00 000 5104 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749265-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 00 000 5104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
harting kabelverschraubung
kabelverschraubung
Kabelverschraubungen

Spezialverschraubungen aus Metall, mit Zugentlastung und Knickschutz für alle Standard-Gehäuse.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 09 00 000 5104 · Inhalt: 1 St. · Typ (Hersteller-Typ): 09 00 000 5104

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 00 000 5104
Typ (Hersteller-Typ):
09 00 000 5104
Ausführung (allgemein):
Form A
Gewindetyp:
PG21
Pole:
-
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Harting, 09 00 000 5104, 129-2783, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,46*
ab € 4,31*
€ 6,16*
18 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 4,32*
€ 6,17*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 4,58885*
€ 6,54885*
26 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 4,61*
€ 6,58*
Lager 102
42
1
Frei Haus
ab € 9,72*
€ 14,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09000005030
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.