Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 33 016 2711 Buchseneinsatz Han® E 16 + PE Schrauben 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749540-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 016 2711
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker harting
Harting 09 33 016 2711 Buchseneinsatz Han® E 16 + PE Schrauben 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Han® E - Einsätze

Zweigeteilter, schwerer Industriesteckverbinder für härteste Anforderungen in der Automobil-, Maschinenindustrie und Anlagenbau. Es werden zwei Einsätze gemeinsam im Gehäuse zur 32-poligen Version verbunden

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 32 B · Baureihe: 1 - 16 · Bemessungsspannung: 500 V · Bemessungsstrom: 16 A · Herstellerfarbe: Grau · Leiterquerschnitt (max.): 4 mm² · Leiterquerschnitt (min.): 0.14 mm² · Polzahl (num): 16 · Serie (Steckverbinder Han): Han® E · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Ja

Hinweis:
Bestehend aus 2 jeweils 16-poligen Einsätzen. Passendes Gegenstück ist die Bestell-Nr. 74 15 99.
Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
32 B
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
16 + PE
Baureihe:
1 - 16
Herstellerfarbe:
Grau
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Ja
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Steckverbinder Han):
Han® E
Leiterquerschnitt (max.):
4 mm²
Leiterquerschnitt (min.):
0.14 mm²
Polzahl (num):
16
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
500 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Buchseneinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: leistungsstecker, Harting, 09 33 016 2711, Han® 16E-bu-s, 114-8383, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,04*
€ 10,80*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,05*
€ 10,81*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,4591*
€ 11,3591*
3 Tage
14
€ 5,80*
ab € 8,52*
€ 11,53*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 14,37*
€ 20,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,25*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,82*
Zubehör
Harting
09 30 032 0301
ab € 17,32*
Zubehör
Harting
09 33 000 6202
ab € 0,17*
Zubehör
Harting
09 33 016 2611
ab € 7,63*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,43*
Zubehör
Harting
09300160440
ab € 13,54*
Zubehör
Harting
09300320421
ab € 31,35*
Zubehör
Harting
9300320422
ab € 97,33*
Zubehör
Harting
09300320521
ab € 27,71*
Zubehör
Harting
09300320522
ab € 27,61*
Zubehör
Harting
09300161270
ab € 13,39*
Zubehör
Harting
09300160306
ab € 13,30*
Zubehör
Harting
09300161230
ab € 12,18*
Zubehör
Harting
09330006204
ab € 25,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.