Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe 09 30 016 5425 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1989013-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 5425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
sockelgehäuse harting
Abdeckkappe 09 30 016 5425 Harting Inhalt: 1 St.

Abdeckkappe

Technische Daten:
Material: Metall · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +125 °C · Weitere technische Daten: Nettogewicht: 63.2 g
Baugröße: 16 B
Verriegelungsart: Querbügel
mit Befestigungsschnur
Gehäusebaureihe: Han B

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Schutzart:
IP65
Material:
Metall
Herst.-Teilenr.:
09300165425
Typ (Hersteller-Typ):
09 30 016 5425
Temperatur (max.):
+125 °C
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, Harting, 09 30 016 5425, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,80*
€ 11,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,88*
€ 11,76*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,8438*
€ 11,8038*
1 Tag
15
€ 6,40*
ab € 9,29976*
€ 12,30976*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CHC 16
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.