Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialkabelverschraubung Pg 21 09000005168


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35850115
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09000005168
EAN/GTIN:
     5713140002043
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung kunststoff ip68
kabelverschraubung pg21
kabelverschraubung

Spezialkabelverschraubung Pg 21 09000005168

Kabelverschraubung, mit Zugentlastung, Pg 21, Werkstoff Kabelverschraubungen: Kunststoff, IP68, Schlüsselweite: 30
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
12 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
46 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
12,5..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 2,72936*
€ 3,89936*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 2,725*
€ 4,185*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,55*
23 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,80*
ab € 3,05*
€ 4,67*
1
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 4,185*
€ 4,98015
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,895*
€ 4,63505
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,795*
€ 4,51605
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,575*
€ 4,25425
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,395*
€ 4,04005
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,725*
€ 3,24275
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 8,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.