Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, Half-Bridge, PDIP-14, IR2113PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, Half-Bridge, PDIP-14, IR2113PBF
Gate Treiber IC, Half-Bridge, PDIP-14, IR2113PBF
Artikel-Nr.:
     4502-40S8570
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2113PBF
EAN/GTIN:
     4099879102645
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
MOSFET
MOSFET-Transistor
Gate-Treiber-ICs, IR2113PBF, Infineon Technologies Der IR2113PBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten Ausgangskanälen. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Ausgänge in Phase mit den Eingängen * Angepasste Ausbreitungszeit für beide Kanäle
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Halbbrücke
Ausgangsspannungsbereich:
10-20 V
Eingangsspannung:
9.5 V
Gehäuse:
PDIP-14
Montage:
THT
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00118 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, mosfet infineon, mosfet, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Gate Treiber IC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,29*
Lager 4502
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 3,31*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 3,34*
1 Tag
12
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,34*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,33*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,236*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.