Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: driver; MOSFET Halbbrücke; DIP14; -2÷2A; 1,6W; Ch: 2; 10÷20VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: driver; MOSFET Halbbrücke; DIP14; -2÷2A; 1,6W; Ch: 2; 10÷20VDC
IC: driver; MOSFET Halbbrücke; DIP14; -2÷2A; 1,6W; Ch: 2; 10÷20VDC
Artikel-Nr.:
     2805-IR2113PBF
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2113PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Control-IC
Kontroll-IC
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: INFINEON TECHNOLOGIES
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...125°C
Gehäuse: DIP14
Leistung: 1,6W
Versorgungsspannung: 10...20V DC
Anschaltzeit: 145ns
Ausschaltzeit: 111ns
Ausgangsstrom: -2...2A
Integrierten Schaltkreises-Typ: driver
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Tube
Integrierten Schaltkreises-Art: high-/low-side;Steuerung für Gates
Topologie: MOSFET Halbbrücke
Spannungsklasse: 600V
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,00*
€ 3,18*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,06*
€ 3,28*
Lager 2805
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 3,33*
1 Tag
34
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,34*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,36*
€ 6,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2227MC-14-03-10-F1
ab € 0,236*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.