Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsleitung, 250 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbindungsleitung, 250 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Verbindungsleitung, 250 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Verbindungsleitung, 250 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Verbindungsleitung, 250 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Verbindungsleitung, 250 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Verbindungsleitung, 250 mm, Stecker abgewinkelt auf Stecker abgewinkelt, 0,081 m
Artikel-Nr.:
     4502-36P7262
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1483353-3
EAN/GTIN:
     4099891166243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Jumperkabel
Flachbandkabel, 1483353-3, TE Connectivity Micro-Match-Kabel, Länge: 250 mm, Schlüsselstellung: 10.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
Stecker
Anschluss (2):
Stecker
Ausführung:
Verbindungsleitung
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 28
Bauform Anschluss 1:
abgewinkelt
Bauform Anschluss 2:
abgewinkelt
Kabellänge:
250 mm
Leiterquerschnitt:
0,081 mm²
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 30cm, jumperkabel, te connectivity flachbandkabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Konfektionierte Flachbandkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,60*
200
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 2,70*
1 Tag
1512
1
€ 14,99*
ab € 1,29*
€ 3,16*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 130,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
8-215460-0
ab € 1,29*
Zubehör
TE Connectivity
7-188275-8
ab € 1,07*
Zubehör
TE Connectivity
8-188275-0
ab € 1,43*
Zubehör
TE Connectivity
1483353-1
ab € 1,52*
Zubehör
TE Connectivity
1483353-2
ab € 1,44*
Zubehör
TE Connectivity
7-215460-8
ab € 0,90*
Zubehör
TE Connectivity
8-215083-0
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.