Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 8-188275-0 FEDERLEISTE, SMD 10POL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3784745
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     8-188275-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
tyco electronics federleiste
federleiste
federleiste 10-polig
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage, gerade
  • Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Rastermaß: 1.27 mm
  • Produktpalette: Micro-MaTch
  • Kontaktmaterial: Phosphorbronze
  • Anzahl der Reihen: 1 Reihe(n)
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Anzahl der Kontakte: 10 Kontakt(e)
  • Steckverbindersysteme: Board-to-Board
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Printbuchsen, Steckverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 8-188275-0, 3784745, 378-4745
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,43*
      
    Preis gilt ab 15.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,48*
    € 2,9512
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,36*
    € 2,8084
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,32*
    € 2,7608
    pro Stück
    ab 22 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,02*
    € 2,4038
    pro Stück
    ab 67 Stück
    € 1,91*
    € 2,2729
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 180 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 450 Stück
    € 1,81*
    € 2,1539
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,43*
    € 1,7017
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    8-215460-0
    ab € 1,29*
    Zubehör
    TE Connectivity
    8-215464-0
    ab € 0,958*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483353-1
    ab € 1,52*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483353-3
    ab € 1,29*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483353-2
    ab € 1,44*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1-215083-0
    ab € 0,38*
    Zubehör
    TE Connectivity
    8-215083-0
    ab € 0,63*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.