Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Micro-MaTch IDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Micro-MaTch Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Micro-MaTch IDC
TE Connectivity Micro-MaTch Flachbandkabel , 10-adrig, Raster 1.27mm Abgeschlossen, Anschluss A Micro-MaTch IDC
Artikel-Nr.:
     108EL-5329687
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1483353-1
EAN/GTIN:
     5059040530379
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Flachkabel
Flachkabeltyp = Flach
Steckverbinder 2 = Micro-MaTch IDC
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Aderzahl = 10
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = Micro-MaTch
Länge = 100mm
Mantelfarbe = Grau
Standards = RoHS-kompatibel

Konfektionierte Überbrückungskabel. Miniatur-Steckverbindersystem, 1,27 mm Rastermaß Patentierte Kontaktbauweise verhindert Reibkorrosion Brückenkabel in verschiedenen Positionen und in 3 Längen erhältlich Verwendet Bandkabel mit Rastermaß 0,050 Temperaturbereich: -40 °C → +105 °C.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Steckverbinder 2:
Micro-MaTch IDC
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Aderzahl:
10
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
Micro-MaTch
Länge:
100mm
Mantelfarbe:
Grau
Standards:
RoHS-kompatibel
Weitere Suchbegriffe: Jumperkabel, flachkabel 10pol, jumperkabel, te connectivity flachbandkabel, 5329687, Kabel und Drähte, Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel, TE Connectivity, 14833531, Cables & Wires, Wire to Board Cables & Ribbon Cable, Ribbon Cable
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,44*
1 Tag
6605
1
€ 14,99*
ab € 1,59*
€ 3,90*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,52*
€ 3,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 375 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
8-215460-0
ab € 1,29*
Zubehör
TE Connectivity
8-188275-0
ab € 1,43*
Zubehör
TE Connectivity
1483353-2
ab € 1,44*
Zubehör
TE Connectivity
1483353-3
ab € 1,29*
Zubehör
TE Connectivity
8-188275-0
ab € 5,02*
Zubehör
TE Connectivity
8-0215460-0
ab € 4,88*
Zubehör
TE Connectivity
8-215083-0
ab € 0,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.