Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 1483353-3 MICROMATCH 10 POL 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1056218
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1483353-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandkabel
Flachbandkabel
Flachbandkabel Konfektioniert
Jumperkabel
Kabellänge - Imperial: 9.9 Zoll
  • Kabellänge - Metrisch: 250 mm
  • Produktpalette: -
  • Rastermaß des Steckverbinders: 1.27 mm
  • Anzahl der Positionen: 10 -polig
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Micro-Match-Stecker auf Micro-Match-Stecker
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: flachbandkabel 30cm, jumperkabel, te connectivity flachbandkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, AMP - TE CONNECTIVITY, 1483353-3, 1056218, 105-6218
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    Frei Haus
    ab € 1,77*
    € 2,28*
    200
    Frei Haus
    ab € 2,16*
    € 2,70*
    Lager 139
    1527
    1
    € 14,99*
    ab € 1,88*
    € 3,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,19*
    € 3,80
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,92*
    € 3,47
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,64*
    € 3,14
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,43*
    € 2,89
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,37*
    € 2,82
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,32*
    € 2,76
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,88*
    € 2,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    8-215460-0
    ab € 0,977*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-188275-8
    ab € 0,959*
    Zubehör
    TE Connectivity
    8-188275-0
    ab € 1,35*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483353-1
    ab € 1,51*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1483353-2
    ab € 1,46*
    Zubehör
    TE Connectivity
    7-215460-8
    ab € 0,866*
    Zubehör
    TE Connectivity
    8-215083-0
    ab € 0,78*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.