Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Micro-MaTch Leiterplattenbuchse gewinkelt 8-polig / 2-reihig, Raster 2.54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-5325275
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     7-215460-8
EAN/GTIN:
     5059040440302
Suchbegriffe:
Federleiste
Leiterplattenbuchse
leiterplattenbuchse 2-reihig
leiterplattenbuchse
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Typ = Female-On-Board
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 1.5A
Betriebsspannung = 230 V
Serie = Micro-MaTch
Kontaktmaterial = Bronze

TE Connectivity Micro-MaTch Female-on-Board-SMD-Leiterplatten-Buchsensteckverbinder 1,27 mm. Leiterplatten-Buchsensteckverbinder Micro-MaTch Female-on-Board für den Einsatz in vertikalen und rechtwinkligen Platine-Platine- und Kabel-Platine-Verbindungen. Das Steckverbindersortiment Micro-MaTch verfügt über ein kompaktes, platzsparendes Design mit einem Rastermaß von 1,27 mm. Die Buchsenkontakte haben ein Kontaktfedersystem, das Reibkorrosion vorbeugt. Eine Stellfeder absorbiert die Bewegung zwischen Stecker- und Buchsenkontakten, die durch Schwingung und Wärmeausdehnung entstehen. Die Verhinderung von Bewegung an der Kontaktstelle ermöglicht eine gasdichte Verbindung, die das Kontaktfedersystem beständig gegen Reibkorrosion macht. Diese Leiterplattenbuchsen Micro-MaTch Female-on-Board verfügen über ein abgewinkeltes Schenkeldesign für sicheren Halt auf der Leiterplatte. Versionen mit oberer oder seitlicher Kabeleinführung und Verriegelungen für sicheres Stecken sind erhältlich. Teilenummern x-215079-x haben eine obere Kabeleinführung Teilnummern x-338068-x haben eine obere Kabeleinführung mit Verriegelungen Teilenummern x-215460-x haben eine seitliche Kabeleinführung Teilenummern x-338070-x haben eine seitliche Kabeleinführung mit Verriegelungen. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte und platzsparende Ausführung Vollständig verzinnte Kontakte Kontaktfeder verhindert Reibkorrosion Gasdichte Verbindung Geknickte Schenkel für sicheren Halt Versionen mit Verriegelungslaschen für sichere Steckverbindung. Anwendungsbereich. Diese Micro-MaTch-Steckverbinder wurden für einen großen Anwendungsbereich entwickelt. Dies umfasst folgende Anwendungen: Produktions- und Materialhandhabungsausrüstung Roboter und Motoren Bedienteile Zentralheizungseinheiten Autoradios Navigationssysteme Armaturenbrettsysteme Basisstationen Set-Top-Boxen Audioanlagen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Typ:
Female-On-Board
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
1.5A
Betriebsspannung:
230 V
Serie:
Micro-MaTch
Kontaktmaterial:
Bronze
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse 8polig, 5325275, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, TE Connectivity, 72154608, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
345
1
€ 14,99*
ab € 0,90*
€ 2,27*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,89*
€ 2,89*
1
€ 5,90*
ab € 0,95*
€ 3,21*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 14,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
7-188275-8
ab € 1,07*
Zubehör
TE Connectivity
1483352-1
ab € 16,67*
Zubehör
TE Connectivity
1483352-1
ab € 2,19*
Zubehör
TE Connectivity
1483352-2
ab € 1,46*
Zubehör
TE Connectivity
7-215083-8
ab € 4,37*
Zubehör
TE Connectivity
7-215464-8
ab € 0,67*
Zubehör
TE Connectivity
7-215464-8
ab € 0,56*
Zubehör
TE Connectivity
7-215083-8
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.