Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte, Ø 98 mm, rot, 24 V AC/DC, Ba15d, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blinkleuchte, Ø 98 mm, rot, 24 V AC/DC, Ba15d, IP65
Blinkleuchte, Ø 98 mm, rot, 24 V AC/DC, Ba15d, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1911
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     827 100 75
EAN/GTIN:
     4049787015230
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Leuchtmelder
Leuchtmittel BA15d
Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blinklicht
Durchmesser:
98 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Farbe:
rot
Höhe:
137 mm
Nennstrom:
940 mA
Schutzart (IP):
IP65
Sockelausführung:
Ba15d
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.26 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Sockel BA15d, blinkleuchte 24v, leuchtmittel ba15d, werma blinkleuchte, Automation, Signalgeber, Optische Signalgeber, Signal- und Warnlampe, Signal- und Warnleuchte, Alarmleuchte, Signallampe, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, Meldeleuchte, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 81,08*
€ 99,85*
38 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,10*
€ 99,96*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 81,52*
€ 100,41*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,55*
€ 101,42*
Frei Haus
ab € 84,00*
€ 103,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,39*
€ 107,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,52*
€ 97,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.