Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 827.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 827.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 827.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-96607056
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     82710075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Leuchtmelder
Leuchtmittel BA15d
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Rot
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
98 mm
Paketgewicht
254 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.94 A
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,85*
€ 118,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,91*
€ 115,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,00*
€ 110,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,91*
€ 106,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 29,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.