Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinkleuchte 24V AC/DC rt 82710075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma 827.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Werma 827.100.75 Alarmlichtindikator 24 V Rot
Artikel-Nr.:
     3517K-46753979
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     827.100.75
EAN/GTIN:
     4049787015230
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Leuchtmelder
Leuchtmittel BA15d

Blinkleuchte 24V AC/DC rt 82710075

Blinkleuchte mit Glühbirne. Abnehmen der Kalotte nur mit Werkzeug möglich
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Stromaufnahme:
0,94 A
Leistung:
1 W
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
12
Kalottenfarbe:
rot
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 78,79*
€ 95,96*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 78,53*
€ 96,54*
41 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,22*
€ 99,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,48*
€ 99,84*
Frei Haus
ab € 82,10*
€ 100,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,86*
€ 108,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,36*
€ 105,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97582605
ab € 8,18*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.826.03
ab € 27,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.