Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Signalsäule, Ø 70 mm, grün/gelb/rot, 24 V AC/DC, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Signalsäule, Ø 70 mm, grün/gelb/rot, 24 V AC/DC, IP65
LED-Signalsäule, Ø 70 mm, grün/gelb/rot, 24 V AC/DC, IP65
Artikel-Nr.:
     4502-36M1740
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     649 000 02
EAN/GTIN:
     4049787040614
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Werma 649 000 02 LED-Signalsäule, Ø 70 mm, grün/gelb/rot, 24 V AC/DC, IP65
Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Dauerlicht
Durchmesser:
70 mm
Farbe der Beleuchtung:
grün/gelb/rot
Farbe:
grün/gelb/rot
Höhe:
212 mm
Nennstrom:
240 mA
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
24 V AC/DC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,60*
€ 130,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,64*
€ 130,65*
€ 5,46*
ab € 115,87*
€ 136,35*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 140,74*
Frei Haus
ab € 120,60*
€ 141,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,74*
€ 167,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,03*
€ 165,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,78*
€ 158,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,09*
€ 141,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.14
ab € 9,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.04
ab € 26,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.