Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma Kontaktbox, 70mm x 46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8495327
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     975.840.04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
anschlussmodul signalsäule werma
anschlussmodul signalsäule
Baugruppentyp = Kontaktbox
Zur Verwendung mit = KombiSIGN 50/70/71
IP Schutzart = IP54
Temperatur max. = +60°C
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Kontaktbox
Zur Verwendung mit:
KombiSIGN 50/70/71
IP Schutzart:
IP54
Temperatur max.:
+60°C
Weitere Suchbegriffe: 8495327, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 97584004, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,75*
€ 35,29*
€ 5,46*
ab € 26,74*
€ 35,34*
Frei Haus
ab € 27,47*
€ 36,04*
€ 6,90*
ab € 27,64*
€ 36,41*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 33,49*
€ 45,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,55*
€ 51,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,47*
€ 45,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 13,01*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
97584090
ab € 7,32*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 28,11*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.