Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS72 Classic BM 24VAC/DC GN/YE/RD 64900002


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Werma KombiSIGN 72 Alarmlichtindikator 24 V Grün, Rot, Gelb
Artikel-Nr.:
     3517K-73953279
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     649.000.02
EAN/GTIN:
     4049787040614
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht

KS72 Classic BM 24VAC/DC GN/YE/RD 64900002

Fertig konfigurierte Signalsäule KombiSIGN 72 im ClassicLOOK in rot/gelb/grün. Komplette Signalsäule mit nur einer Bestellnummer. Inklusive Fuß mit integriertem Rohr. TwinLIGHT-Leuchtelemente vereinen zwei Leuchtbildfunktionen (Dauer- und Blinklicht) in einem Element.
Weitere Informationen:
Anzahl der Signalsäulenelemente:
3
Funktion Blitzlicht:
nein
Funktion Dauerlicht:
ja
Funktion Rundumlicht:
nein
Funktion Akustisch:
nein
Lautstärke:
0 dB
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
24 V
Außendurchmesser:
70 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 107,60*
€ 130,64*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,64*
€ 130,65*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 115,87*
€ 136,35*
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 140,74*
Frei Haus
ab € 120,60*
€ 141,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,84*
€ 153,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,72*
€ 148,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,87*
€ 137,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.800.00
ab € 15,71*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
96000001
ab € 9,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.41
ab € 12,45*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.14
ab € 9,97*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,44*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.01
ab € 9,33*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.830.00
ab € 15,13*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.820.00
ab € 15,10*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.04
ab € 26,74*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
640.810.00
ab € 15,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.