Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 600 V AC/DC, SIL-4, AQZ206G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 600 V AC/DC, SIL-4, AQZ206G2
PhotoMOS Relais, 1 Schließer, 1 A, 600 V AC/DC, SIL-4, AQZ206G2
Artikel-Nr.:
     4502-34G9877
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQZ206G2
EAN/GTIN:
     4099889356472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
PhotoMOS-Relais, AQZ206G2, PANASONIC Features * Steuert analoge Signale mit niedrigem Pegel * Low-Level-Leckstrom im Aus-Zustand * Niedriger Einschaltwiderstand * Hohe Empfindlichkeit Anwendungen * Messgeräte * Verkehrssignale * Industrielle Maschinen * Austausch des Quecksilberrelais
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Gehäuse:
SIL-4
Isolationsspannung:
2.5 kV
Kontaktart:
1 Schließer
Lastspannung:
600 V AC/DC
Laststrom:
1 A
Ursprungsland:
JP
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, halbleiterrelais panasonic, mosfet relais, Elektronikrelais, Relais, Industrierelais, Schaltrelais, Relay, Lastrelais, Solid State Relais, SSR, Photo-MOS-Relais
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
25
Frei Haus
ab € 16,72*
€ 20,30*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 12,14*
€ 24,80*
1
€ 5,90*
ab € 16,66*
€ 31,26*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 20,27*
€ 24,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 507,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.