Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 1A; max.600VAC; max.600VDC; 0,8Ω


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 1A; max.600VAC; max.600VDC; 0,8Ω
Relais: Halbleiter; lSteuer: 3mA; 1A; max.600VAC; max.600VDC; 0,8Ω
Artikel-Nr.:
     2805-AQZ206G2
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AQZ206G2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Hersteller: PANASONIC
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIL4
Widerstand im Leitungszustand: 0,8Ω
Äußere Abmessungen: 21x12,5x3,5mm
Betriebsstrom max.: 1A
Relais-Typ: Halbleiter
Relaisausführung: 1-phasen;PhotoMOS
Ansprechzeit: 3ms
Schaltspannung: max. 600V DC;max. 600V AC
Steuerstrom max.: 3mA
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 17,18*
€ 20,29*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 12,10*
€ 24,80*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 16,65*
€ 31,26*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.