Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes N-Kanal MOSFET, 100 V, 1 A, SOT-89, ZXMN10A07ZTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodes N-Kanal MOSFET, 100 V, 1 A, SOT-89, ZXMN10A07ZTA
Diodes N-Kanal MOSFET, 100 V, 1 A, SOT-89, ZXMN10A07ZTA
Artikel-Nr.:
     4502-33S2835
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXMN10A07ZTA
EAN/GTIN:
     4099879034502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, ZXMN10A07ZTA, Diodes Dieser MOSFET wurde entwickelt, um den Durchlasswiderstand (RDS(ON)) zu minimieren und dennoch eine hervorragende Schaltleistung beizubehalten, was ihn ideal für hocheffiziente Power-Management-Anwendungen macht. Features * Niedriger Einschaltwiderstand * Niedrige Schwelle * Schnelle Schaltgeschwindigkeit * Niedriger Torantrieb Anwendungen * DC-DC-Wandler * Funktionen zur Energieverwaltung * Motorsteuerung * Unterbrechungsschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
700 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
2.9 nC
Gehäuse:
SOT-89
max. Spannung:
100 V
max. Strom:
1 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diodes mosfet, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,28*
Lager 4502
1000
Frei Haus
ab € 0,24*
€ 0,30*
1
€ 5,90*
ab € 0,212*
€ 1,228*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 300,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.