Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diodes N-Kanal MOSFET, 30 V, 1.4 A, TO-236, ZXM61N03FTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diodes N-Kanal MOSFET, 30 V, 1.4 A, TO-236, ZXM61N03FTA
Diodes N-Kanal MOSFET, 30 V, 1.4 A, TO-236, ZXM61N03FTA
Artikel-Nr.:
     4502-33S2796
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZXM61N03FTA
EAN/GTIN:
     4099879034489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
MOSFET, ZXM61N03FTA, Diodes Diese neue Generation von High-Density-MOSFETs nutzt eine einzigartige Struktur, die die Vorteile eines niedrigen Durchlasswiderstands mit einer hohen Schaltgeschwindigkeit kombiniert. Dies macht sie ideal für hocheffiziente Niederspannungs-Power-Management-Anwendungen. Features * Niedriger Ein-Widerstand * Schnelle Schaltgeschwindigkeit * Niedrige Schwelle * Niedrige Gate-Ansteuerung
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
220 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
4.1 nC
Gehäuse:
TO-236
max. Spannung:
30 V
max. Strom:
1.4 A
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Verlustleistung W (DC):
806 mW
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.001 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: diodes mosfet, feldeffekttransistor, mosfet sot-23, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Schalttransistor, Transistor, FET
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,33*
3
€ 5,90*
ab € 0,16*
€ 0,45*
25
€ 8,95*
ab € 0,143*
€ 0,587*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 990,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.