Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, SOIC-8, IR2127STRPBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, SOIC-8, IR2127STRPBF
Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, SOIC-8, IR2127STRPBF
Artikel-Nr.:
     4502-31S3034
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2127STRPBF
EAN/GTIN:
     4099879102485
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IGBT
MOSFET
MOSFET-Transistor
OR-Gate
Gate-Treiber-ICs, IR2127STRPBF, Infineon Technologies Der IR2127STRPBF ist ein Hochspannungs- und Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Die FAULT-Leitung zeigt an, dass eine Abschaltung stattgefunden hat. * Ausgang in Phase mit Eingang
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Hoch oder Niedrigseite
Ausgangsspannungsbereich:
12-20 V
Eingangsspannung:
3 V
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: OR-Gatter, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, igbt infineon, igbt, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2500
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,27*
2500
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,27*
2 Tage
2499
1
€ 5,95*
ab € 1,99*
€ 3,44*
1 Tag
4396
1
€ 14,99*
ab € 1,09*
€ 3,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 3.175,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.