Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, SOIC-8, IR2127SPBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, SOIC-8, IR2127SPBF
Gate Treiber IC, High-Side or Low-Side, SOIC-8, IR2127SPBF
Artikel-Nr.:
     4502-31S3032
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2127SPBF
EAN/GTIN:
     4099879102478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
OR-Gate
OR-Gatter
Gate-Treiber-ICs, IR2127SPBF, Infineon Technologies Der IR2127SPBF ist ein Hochspannungs- und Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Die FAULT-Leitung zeigt an, dass eine Abschaltung stattgefunden hat. * Ausgang in Phase mit Eingang
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
1
Ausführung:
Hoch oder Niedrigseite
Ausgangsspannungsbereich:
12-20 V
Eingangsspannung:
3 V
Gehäuse:
SOIC-8
Montage:
SMD
Ursprungsland:
TH
Gewicht:
0.00016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, mosfet infineon, or-gate, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3800
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,42*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 1,20*
€ 1,85*
5
€ 4,00*
ab € 2,19*
€ 3,53*
1
€ 5,90*
ab € 1,51*
€ 3,59*
1 Tag
5793
1
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.