| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31S3026 Herst.-Nr.: IR2113STRPBF EAN/GTIN: 4099879102447 |
| | |
|
| | |
| Gate-Treiber-ICs, IR2113STRPBF, Infineon Technologies Der IR2113STRPBF ist ein Hochspannungs-Hochgeschwindigkeits-Leistungs-MOSFET- und IGBT-Treiber mit unabhängigen hoch- und niederfrequenten referenzierten Ausgangskanälen. Features * Schwimmend gelagerter Kanal für den Bootstrap-Betrieb * Unterspannungsabschaltung * Ausgänge in Phase mit den Eingängen * Angepasste Ausbreitungszeit für beide Kanäle Weitere Informationen: | | Anzahl der Kanäle: | 2 | Ausführung: | Halbbrücke | Ausgangsspannungsbereich: | 10-20 V | Eingangsspannung: | 9.5 V | Gehäuse: | SOIC-16 | Montage: | SMD | Ursprungsland: | TH | Gewicht: | 0.0002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, mosfet infineon, feldeffekttransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, IC, Integrierte Schaltung, Lineares IC, Treiber-Baustein, Schalttransistor, Transistor, FET |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 2,00* | € 2,53* | | | | | | | | | 1000 | | Frei Haus | ab € 2,04* | € 2,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,63* | € 3,51* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,75* | € 5,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück | Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.530,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|