Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon MOSFET-Gate-Ansteuerung 2,5 A 20V 16-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon MOSFET-Gate-Ansteuerung 2,5 A 20V 16-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1248779
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IR2113STRPBF
EAN/GTIN:
     5059043124988
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Ausgangsstrom = 2,5 A
Versorgungsspannung = 20V
Pinanzahl = 16
Gehäusegröße = SOIC
Anzahl der Ausgänge = 2
Topologie = Low / High Side
Ein-/Ausgangsabhängigkeit = Independent
Anzahl der Treiber = 2
Polarität = Non-Inverting
Montage-Typ = SMD

MOSFET- und IGBT-Gate-Treiber, High- und Low-Side, Infineon. Gate-Ansteuerungs-ICs von Infineon zur Steuerung von MOSFET- oder IGBT-Leistungsbauelementen in Hoch- und Niederspannungsseiten-Konfigurationen.
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom:
2,5 A
Versorgungsspannung:
20V
Pinanzahl:
16
Gehäusegröße:
SOIC
Anzahl der Ausgänge:
2
Topologie:
Low / High Side
Ein-/Ausgangsabhängigkeit:
Independent
Anzahl der Treiber:
2
Polarität:
Non-Inverting
Montage-Typ:
SMD
Weitere Suchbegriffe: Leistungs-Treiber, Treiber-IC, mosfet infineon, feldeffekttransistor, 1248779, Halbleiter, Stromversorgung, Gate-Treiber, Infineon, IR2113STRPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Gate Drivers
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,97*
€ 2,48*
1
€ 5,90*
ab € 1,26*
€ 2,64*
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,73*
1 Tag
740
25
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 2.730,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.