| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-31S2053 Herst.-Nr.: IRF1010NPBF EAN/GTIN: 4099879033932 |
| | |
|
| | |
| MOSFETs, IRF1010NPBF, Infineon Technologies Der IRF1010NPBF ist ein Leistungs-MOSFET-Gleichrichter, der mit Hilfe fortschrittlicher Verarbeitungstechniken einen extrem niedrigen Durchlasswiderstand pro Siliziumfläche erreicht. Der geringe Wärmewiderstand des TO-220 trägt zu seiner breiten Akzeptanz in der Industrie bei. Features * Fortschrittliche Prozesstechnologie * Extrem niedriger Einschaltwiderstand * Dynamischer dv/dt-Wert * Schnelles Umschalten * Lawine bewertet Weitere Informationen: | | Ausführung: | N-Kanal | Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V: | 11 mΩ | Gate Charge Qg @10V (nC): | 120 nC | Gehäuse: | TO-220 | max. Spannung: | 55 V | max. Strom: | 85 A | max. Temperatur: | 175 °C | min. Temperatur: | -55 °C | Montage: | THT | Verlustleistung W (DC): | 130 W | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.00204 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,09* | € 1,79* | | | | | | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,00* | € 1,89* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,81* | € 1,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,22* | € 2,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,579* | € 2,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|