| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q85285 Herst.-Nr.: IRF1010NPBF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ein MOSFET-Transistor ist ein spannungsgesteuertes Bauelement und kann direkt an hochohmige Quellen angeschlossen werden. Er eignet sich daher für den Einsatz als Schalter oder Analogverstärker. Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS. Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Kanäle: | 1 | R(DS)(on): | 11 mΩ | Herst.-Abk.: | INF | Montageart: | Durchführungsloch | I(d): | 85 A | C(ISS): | 3210 pF | Q(G) Referenz-Spannung: | 10 V | Q(G): | 120 nC | Transistor-Merkmal: | Standard | R(DS)(on) Referenz-Strom: | 43 A | C(ISS) Referenz-Spannung: | 25 V | R(DS)(on) Referenz-Spannung: | 10 V | Ausführung: | N-Kanal | Leistung (max) P(TOT): | 180 W | Betriebstemperatur (max.): | +175 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | Infineon Technologies | Gehäuse: | TO-220 | Serie: | HEXFET® | Produkt-Art: | MOSFET |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,08* | € 1,79* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,99* | € 1,89* | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,81* | € 1,93* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,23* | € 2,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,579* | € 2,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|